Frico - Cassette rayonnante Elztrip avec grille 1500W 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rayonnant pour plafond
tension - 230...230 V
capacité de chauffage max. - 1500 W
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00113111616
Réf. Fournisseur
EZ115GN
Réf. Commerciale
Frico
modèle
rayonnant pour plafond
tension
230...230 V
capacité de chauffage max.
1500 W
indice de protection (IP)
IP44
hauteur
150 mm
largeur
2000 mm
profondeur
50 mm
Cassette rayonnante destinée au chauffage global et d'appoint et à la protection contre les courants d'air froid au niveau des fenêtres. Elle a une lame au design simple et épuré qui s'intègre parfaitement aux équipements électriques? IP44