Frico - Aérotherme Tiger portable 30kW 400V 1900/2600m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique (nominale) - 20...30 kW
quantité d'air - 2600 m³/h
puissance absorbée - 30 kW
nombre de réglages de puissance - 2
avec thermostat d'ambiance - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7393410009170
Réf. Sonepar
00113000917
Réf. Fournisseur
P303
Réf. Commerciale
Frico
puissance calorifique (nominale)
20...30 kW
quantité d'air
2600 m³/h
puissance absorbée
30 kW
nombre de réglages de puissance
2
avec thermostat d'ambiance
Oui
tension de raccordement
400 V
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
avec régulation du ventilateur
Oui
avec roulettes
Non
avec réglages de ventilation
Oui
mode déshumidificateur
Non
dispositif pour thermostat externe
Non
minuterie
Non
indice de protection (IP)
IP44
dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud
Non
diamètre air sortant
530 mm
couleur
rouge
numéro RAL
3020
largeur
630 mm
hauteur
590 mm
profondeur
600 mm
Le Tiger convient pour le chauffage et le séchage de lieux où il est nécessaire d'avoir une forte puissance (chantiers, industries, mines, etc.). Munis d'un commutateur de débit d'air maximal réduit, d'un câble d'1,8 m et d'un thermostat.