Frico - Aérotherme Panther mural 30kW 400V 2600m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 30000 W
type de ventilateur - axial
quantité d'air - 1900...2600 m³/h
largeur - 478 mm
hauteur - 576 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7393410207705
Réf. Sonepar
00113001833
Réf. Fournisseur
SE30N
Réf. Commerciale
Frico
puissance
30000 W
type de ventilateur
axial
quantité d'air
1900...2600 m³/h
largeur
478 mm
hauteur
576 mm
puissance de moteur
130 W
tension de raccordement
3 * 400 V
profondeur
545 mm
Aérotherme silencieux et efficace pour utilisation fixe. Conçu pour chaffer les grands locaux (entrepôts, lieux de stockage, etc.). IP 44