Filtres généraux

Emetteurs pour chauffage hydraulique (10339)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Emetteurs pour chauffage hydraulique

10000 produits

Acova
  • Copie

  • Copie

  • position du collecteur: à gauche et à droite

  • couleur: blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage: 600 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • position du collecteur: à gauche et à droite

  • couleur: blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage: 600 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • hauteur: 2015 mm

  • longueur: 498 mm

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1466 mm

  • longueur: 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 839 W

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: prise d'aspiration/buse de recueillement

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1375 mm

  • longueur: 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 609 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • position du collecteur: à gauche et à droite

  • couleur: blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage: 900 W

  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1170 mm

  • longueur: 500 mm

  • couleur: blanc

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: système de tube

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1783 mm

  • longueur: 550 mm

  • couleur: blanc

Radson
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 300 mm

  • longueur: 1500 mm

  • profondeur: 172 mm

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1146 mm

  • longueur: 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1537 mm

  • longueur: 500 mm

  • couleur: blanc

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1466 mm

  • longueur: 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 716 W

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: système de tube

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

  • Copie

  • Copie

  • surface du conducteur: nu

  • Copie

  • Copie

  • couleur de gaine: bleu

  • surface du conducteur: nu

Acova
  • Copie

  • Copie

  • position du collecteur: à gauche et à droite

  • couleur: blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage: 1200 W

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: système de tube

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

  • Copie

  • Copie

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1851 mm

  • longueur: 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1019 W