Filtres généraux

Chauffage électrique résidentiel (17592)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Chauffage électrique résidentiel

10000 produits

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 1000 W

  • couleur: blanc

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 1500 W

  • poids: 14.8 kg

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 1500 W

  • poids: 14.8 kg

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 1000 W

  • poids: 9.9 kg

  • Copie

  • Copie

  • forme du cadre: droit

  • puissance d'entrée max. chauffage: 750 W

  • couleur: blanc

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • forme du cadre: droit

  • matériau: acier

  • puissance d'entrée max. chauffage: 750 W

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 1500 W

  • couleur: blanc

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • forme du cadre: droit

  • matériau: acier

  • puissance d'entrée max. chauffage: 500 W

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • matériau du corps de chauffe: aluminium

  • capacité de chauffage: 1000 W

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • matériau du corps de chauffe: aluminium

  • capacité de chauffage: 1000 W

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 1000 W

  • couleur: blanc

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 1000 W

  • poids: 9.9 kg

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 1500 W

  • couleur: blanc

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • matériau du corps de chauffe: aluminium

  • capacité de chauffage: 1500 W

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 2000 W

  • poids: 19.7 kg

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 2000 W

  • poids: 19.7 kg

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • forme du cadre: droit

  • nombre de tubes: 20

  • puissance d'entrée max. chauffage: 500 W

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • forme du cadre: droit

  • matériau: acier

  • puissance d'entrée max. chauffage: 500 W

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • forme du cadre: droit

  • nombre de tubes: 29

  • puissance d'entrée max. chauffage: 750 W

  • Copie

  • Copie

  • forme du cadre: droit

  • nombre de tubes: 20

  • puissance d'entrée max. chauffage: 500 W

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • matériau du corps de chauffe: aluminium

  • capacité de chauffage: 1000 W

  • Copie

  • Copie

  • forme du cadre: droit

  • puissance d'entrée max. chauffage: 500 W

  • couleur: blanc

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • matériau du corps de chauffe: aluminium

  • capacité de chauffage: 2000 W

  • Copie

  • Copie

  • modèle: standard

  • capacité de chauffage: 1000 W

  • poids: 16 kg