Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
largeur
hauteur
poids
profondeur
modèle
Chauffage électrique résidentiel
10000 produits
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
poids: 14.8 kg
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1000 W
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 20
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
poids: 9.9 kg
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
couleur: blanc
couleur: blanc
avec ventilateur: Non
tension d’alimentation: 230...230 V
forme du cadre: droit
matériau: acier
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 2000 W
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 20
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
poids: 14.8 kg
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
matériau: acier
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 29
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
poids: 13.2 kg
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 2000 W
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1000 W
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 29
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
couleur: blanc
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
couleur: blanc
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
couleur: blanc
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: fonte
capacité de chauffage: 2000 W