Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
hauteur
profondeur
matériau
longueur
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
forme du collecteur
forme du tube
forme du cadre
pression de travail max.
nombre de tubes
exposant N
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
montage
Emetteurs pour chauffage hydraulique
10000 produits
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1848 W
position du collecteur: à gauche et à droite
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
matériau: acier
hauteur: 2015 mm
longueur: 498 mm
type d'accessoire/pièce détachée: prise d'aspiration/buse de recueillement
adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui
hauteur: 1375 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 609 W
hauteur: 1170 mm
longueur: 500 mm
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: système de tube
adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui