Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
hauteur
profondeur
largeur
type de réfrigérant
classe d'efficience énergétique de chauffage
température max. de départ chauffage
Générateur de chauffage hydraulique
10000 produits
modèle: complet
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers: Oui
type de réfrigérant: R32
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 9.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.5
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 15 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.33
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 4.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.74
poids: 140 kg
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 9 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 5.08
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 5.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.65
Copie
Copie
hauteur: 25 mm
largeur: 100 mm
profondeur: 100 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: module de communication
hauteur: 190 mm
largeur: 320 mm
modèle: complet
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers: Non
type de réfrigérant: R32
poids: 150 kg
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 16 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.52