Filtres généraux

Générateur de chauffage hydraulique (28954)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Générateur de chauffage hydraulique

10000 produits

  • modèle: complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 9.5 kW

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.5

  • Copie

  • Copie

  • modèle: complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 15 kW

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.33

Mitsubishi Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 4.5 kW

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.74

Mitsubishi Electric
  • Copie

  • Copie

Panasonic Clim
  • Copie

  • Copie

  • poids: 140 kg

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 9 kW

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511: 5.08

Toshiba Climatisation
  • Copie

  • Copie

Mitsubishi Electric
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • modèle: complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 10.8 kW

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.25

Mitsubishi Electric
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • modèle: complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 5.5 kW

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.65

Mitsubishi Electric
  • Copie

  • Copie

Mitsubishi Electric
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: module de communication

  • hauteur: 190 mm

  • largeur: 320 mm

Mitsubishi Electric
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 25 mm

  • largeur: 100 mm

  • profondeur: 100 mm

Panasonic Clim
  • Copie

  • Copie

Mitsubishi Electric
  • Copie

  • Copie

Panasonic Clim
  • Copie

  • Copie

Mitsubishi Electric
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

Panasonic Clim
  • Copie

  • Copie

  • poids: 150 kg

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 16 kW

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.52

Mitsubishi Electric
  • Copie

  • Copie

Mitsubishi Electric
  • Copie

  • Copie