Filtres généraux

Accessoires pour climatisation (6807)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Accessoires pour climatisation

6807 produits

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/38

  • type de conduite de refroidissement: double

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/38

  • type de conduite de refroidissement: double

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • hauteur de l'unité intérieure: 300 mm

  • largeur de l'unité intérieure: 1500 mm

  • profondeur de l'unité intérieure: 447 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 600 mm

  • largeur: 160 mm

  • hauteur: 95 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 30 m

  • diamètre nominal: 14/38

  • type de conduite de refroidissement: double

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 400 mm

  • largeur: 130 mm

  • hauteur: 50 mm

  • Copie

  • Copie

  • modèle: avec flotteur interne

Eid
  • Copie

  • Copie

  • volume refoulé max.: 15 l/h

  • puissance électrique du moteur (P1): 19 W

Unex
  • Copie

  • Copie

  • forme: plat

  • modèle: droit

  • longueur: 2000 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • charge max. portante: 90 kg

  • traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: panneau

  • hauteur: 835 mm

  • largeur: 1050 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 38/58

  • type de conduite de refroidissement: double

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • système de bus radio: Oui

  • matériau: plastique

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • plénum isolé de l'intérieur: Oui

Unex
  • Copie

  • Copie

  • profondeur: 21 mm

  • hauteur: 100 mm

  • longueur: 2000 mm

  • Copie

  • Copie

  • modèle: avec flotteur interne

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: panneau

  • hauteur: 680 mm

  • largeur: 900 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • charge max. portante: 90 kg

  • traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/12

  • type de conduite de refroidissement: double

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 10 m

  • diamètre nominal: 14/38

  • type de conduite de refroidissement: double

Mitsubishi Electric
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: panneau

  • hauteur: 835 mm

  • largeur: 1050 mm