Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
longueur
diamètre nominal
type de conduite de refroidissement
raccordement
largeur
hauteur
Accessoires pour climatisation
6807 produits
mode de pose: saillie
système de bus radio: Oui
matériau: plastique
matériau: plastique
largeur: 90 mm
profondeur: 60 mm
Copie
Copie
largeur: 165 mm
hauteur: 28 mm
profondeur: 28 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
accessoire: Oui
modèle: avec flotteur interne
longueur: 20 m
diamètre nominal: 14/12
type de conduite de refroidissement: double
Copie
Copie
hauteur: 60 mm
largeur: 80 mm
angle: 90...90 °
longueur: 20 m
diamètre nominal: 38/58
type de conduite de refroidissement: double
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
hauteur: 680 mm
largeur: 900 mm
matériau: plastique
largeur: 65 mm
profondeur: 50 mm
type d’accessoires mécaniques: étrier de montage
matériau: plastique
largeur: 120 mm
profondeur: 75 mm
diamètre nominal: 18 mm
longueur: 10 m
diamètre nominal: 14/38
type de conduite de refroidissement: double
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
hauteur: 835 mm
largeur: 1050 mm
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
hauteur: 680 mm
largeur: 900 mm
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
hauteur: 950 mm
largeur: 1100 mm
forme: plat
modèle: droit
longueur: 2000 mm
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
hauteur: 680 mm
largeur: 900 mm