Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
longueur
diamètre nominal
type de conduite de refroidissement
raccordement
largeur
hauteur
type d'accessoire/pièce détachée
profondeur
matériau
couleur
modèle
numéro RAL
sans halogène
Accessoires pour climatisation
6807 produits
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
Copie
Copie
matériau: plastique
couleur: blanc
numéro RAL: 9003
largeur: 144 mm
profondeur: 60 mm
modèle: asymétrique
hauteur: 10 mm
largeur: 10 mm
matériau: plastique
largeur: 65 mm
profondeur: 50 mm
largeur: 82 mm
profondeur: 55 mm
modèle: asymétrique
matériau du conduit: plastique
longueur: 50 m
diamètre nominal: 14/38
type de conduite de refroidissement: double
mode de pose: saillie
système de bus radio: Oui
matériau: plastique
matériau: PE alvéolé
couleur: autre
classe incendie euro selon EN 13501-1: B
largeur de la partie supérieure: 100 mm
matériau: plastique
qualité du matériau: PVC
Copie
Copie
domaine d'application: tubes
fonction: nettoyage
contenu: 600 ml
Copie
Copie
matériau: plastique
longueur: 10 m
diamètre nominal: 38/58
type de conduite de refroidissement: double
charge max.: 160 kg
type d'accessoire/pièce détachée: chaperon
largeur de goulotte: 90 mm
profondeur de goulotte: 65 mm
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
hauteur: 835 mm
largeur: 1050 mm
longueur: 20 m
diamètre nominal: 14/12
type de conduite de refroidissement: double
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
largeur de goulotte: 90 mm
profondeur de goulotte: 65 mm
largeur: 90 mm
profondeur: 60 mm
modèle: symétrique