Filtres généraux

Accessoires pour climatisation (6807)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Accessoires pour climatisation

6807 produits

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/38

  • type de conduite de refroidissement: double

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/38

  • type de conduite de refroidissement: double

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • hauteur de l'unité intérieure: 300 mm

  • largeur de l'unité intérieure: 1500 mm

  • profondeur de l'unité intérieure: 447 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 600 mm

  • largeur: 160 mm

  • hauteur: 95 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 30 m

  • diamètre nominal: 14/38

  • type de conduite de refroidissement: double

  • Copie

  • Copie

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 400 mm

  • largeur: 130 mm

  • hauteur: 50 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • volume refoulé max.: 15 l/h

  • puissance électrique du moteur (P1): 19 W

  • Copie

  • Copie

  • modèle: avec flotteur interne

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 38/58

  • type de conduite de refroidissement: double

Unex
  • Copie

  • Copie

  • forme: plat

  • modèle: droit

  • longueur: 2000 mm

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: panneau

  • hauteur: 835 mm

  • largeur: 1050 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • charge max. portante: 90 kg

  • traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • plénum isolé de l'intérieur: Oui

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/12

  • type de conduite de refroidissement: double

Unex
  • Copie

  • Copie

  • profondeur: 21 mm

  • hauteur: 100 mm

  • longueur: 2000 mm

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • système de bus radio: Oui

  • matériau: plastique

Eid
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • charge max. portante: 90 kg

  • traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé

  • Copie

  • Copie

  • modèle: avec flotteur interne

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • plénum isolé de l'intérieur: Oui

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 90 mm

  • profondeur: 60 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • hauteur d’élévation max.: 10 m

  • volume refoulé max.: 10 l/h

  • puissance électrique du moteur (P1): 11 W

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • système de bus radio: Oui

  • matériau: plastique

  • Copie

  • Copie