Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
principe de fonctionnement
largeur
hauteur
profondeur
type de réfrigérant
tension de raccordement
puissance frigorifique
puissance calorifique (nominale)
fréquence
eER (refroidissement)
cOP (chauffage)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
diamètre externe de tube conduite de liquide
Climatisation résidentielle / petit tertiaire
10000 produits
Copie
Copie
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique max: 5.8...5.8 kW
classe énergétique refroidissement: A+++
puissance frigorifique max: 7...7 kW
classe énergétique refroidissement: A++
tension de raccordement: 230 V
Copie
Copie
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique: 6.8...6.8 kW
Copie
Copie
modèle (unité interne): mur/plafond
puissance frigorifique: 2...2 kW
tension de raccordement: 230 V
Copie
Copie
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique: 5...5 kW
classe énergétique refroidissement: A+++
puissance frigorifique max: 6...6 kW
classe énergétique refroidissement: A++
tension de raccordement: 230 V
Copie
Copie
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique max: 4.6...4.6 kW
classe énergétique refroidissement: A+++
Copie
Copie
modèle (unité interne): mur/plafond
puissance frigorifique: 4.2...4.2 kW
tension de raccordement: 230 V
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
classe énergétique refroidissement: A+
classe énergétique chauffage: A
Copie
Copie
modèle (unité interne): mur/plafond
puissance frigorifique: 3.4...3.4 kW
tension de raccordement: 230 V
Copie
Copie
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique: 2.5...2.5 kW
puissance calorifique (nominale): 3.5...3.5 kW
Copie
Copie
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique: 9.5...9.5 kW
classe énergétique refroidissement: A+++