Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
modèle
indice de protection (IP)
matériau
commande
type d'accessoire/pièce détachée
plage de mesure
avec affichage
type de capteur
raccordement
type d'alimentation électrique
caractéristique de réglage
Gestion, régulation et programmation
10000 produits
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: compteur d'énergie
type de compteur: électronique
courant maximal (Imax): 90 A
tension nominale (Un) N-L: 230...230 V
type de compteur: électronique
courant maximal (Imax): 90 A
tension nominale (Un) N-L: 230...230 V
modèle: marche-arrêt
mode de pose: saillie/encastré
charge de contact max.: 10 A
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique
matériau: plastique
couleur: blanc
type de compteur: électronique
tension nominale (Un) N-L: 230...230 V
modèle: transformateur de mesure
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: compteur d'énergie
bouton-poussoir de mise en veille: Non
sans fil: Oui
indice de protection (IP): IP30
modèle: marche-arrêt
mode de pose: saillie
charge de contact max.: 5 A
plage de mesure: 0...40 °C
caractéristique de réglage: PI
couleur: blanc
plage de mesure: 5...30 °C
caractéristique de réglage: PID
couleur: blanc
mode de pose: saillie
charge de contact max.: 2 A
couleur: blanc
Copie
Copie
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
mode commutation: Oui
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
type de compteur: électronique
tension nominale (Un) N-L: 230...230 V
modèle: transformateur de mesure
nombre de canaux: 2
tension d’alimentation: 230...230 V
programme 24 h: Oui
élément de régulation: autre
finition capteur de température: autre
milieu: air
avec affichage: Oui
mode de pose: saillie
avec télécommande: Oui
adapté à un élément d'affichage: Oui
modèle: marche-arrêt
valeur différentielle: 0.4...0.8 K
mode de pose: saillie
Copie
Copie
charge de contact max.: 16 A
couleur: gris
raccordement: sans fil
Copie
Copie
antidéflagration: Non
hauteur: 84 mm
largeur: 81 mm
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
modèle: marche-arrêt
mode de pose: saillie
charge de contact max.: 2 A