Filtres généraux

Gestion, régulation et programmation (13883)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Gestion, régulation et programmation

10000 produits

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: compteur d'énergie

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • type de compteur: électronique

  • courant maximal (Imax): 90 A

  • tension nominale (Un) N-L: 230...230 V

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • type de compteur: électronique

  • courant maximal (Imax): 90 A

  • tension nominale (Un) N-L: 230...230 V

Delta Dore
  • modèle: marche-arrêt

  • mode de pose: saillie/encastré

  • charge de contact max.: 10 A

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique

  • matériau: plastique

  • couleur: blanc

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure: 5...30 °C

  • commande: bouton

  • charge de contact max.: 5 A

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • type de compteur: électronique

  • tension nominale (Un) N-L: 230...230 V

  • modèle: transformateur de mesure

Delta Dore
  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: compteur d'énergie

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN

  • pilotage de l'éclairage: Non

  • pilotage des ouvrants (volets, portes): Non

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • bouton-poussoir de mise en veille: Non

  • sans fil: Oui

  • indice de protection (IP): IP30

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure: 0...40 °C

  • caractéristique de réglage: PI

  • couleur: blanc

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • mode commutation: Oui

  • avec émetteur radio manuel: Oui

  • mode de pose: encastré

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • modèle: marche-arrêt

  • mode de pose: saillie

  • charge de contact max.: 5 A

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • type de compteur: électronique

  • tension nominale (Un) N-L: 230...230 V

  • modèle: transformateur de mesure

Delta Dore
  • mode de pose: saillie

  • charge de contact max.: 2 A

  • couleur: blanc

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure: 5...30 °C

  • caractéristique de réglage: PID

  • couleur: blanc

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • nombre de canaux: 2

  • tension d’alimentation: 230...230 V

  • programme 24 h: Oui

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • modèle: marche-arrêt

  • valeur différentielle: 0.4...0.8 K

  • mode de pose: saillie

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • modèle: marche-arrêt

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

  • charge de contact max.: 5 A

Delta Dore
  • modèle: marche-arrêt

  • mode de pose: saillie

  • charge de contact max.: 5 A

  • Copie

  • Copie

  • mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN

  • pilotage de l'éclairage: Non

  • pilotage des ouvrants (volets, portes): Non

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • avec affichage: Oui

Netatmo
  • élément de régulation: autre

  • finition capteur de température: autre

  • milieu: air

Danfoss
  • Copie

  • Copie

  • antidéflagration: Non

  • hauteur: 84 mm

  • largeur: 81 mm