Filtres généraux
Filtres techniques
hasVariant
has_customer_ref
accessoryIdList
matériau
avec joint prémonté
largeur avant
qualité du matériau
matériau du conduit
diamètre nominal du conduit
couleur
hauteur avant
fixation intérieure/ grille
longueur
hauteur nominale du conduit
plénum isolé de l'intérieur
largeur nominale du conduit
10000 produits
Copie
Copie
plage d'efficacité max.: 200 m²
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
matériau: acier
plénum isolé de l'intérieur: Oui
Copie
Copie
plage d'efficacité max.: 80 m²
modèle: monobloc
capacité nominale: 200 l
type de réfrigérant: autre
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
sans treillis métallique: Oui
matériau: acier
plénum isolé de l'intérieur: Oui
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
matériau: plastique
direction de la circulation de l’air: soufflant
avec ouverture d'encastrement: Non
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 125 mm
longueur: 3000 mm
mode de pose: saillie
couleur: blanc
courant nominal: 1 A
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
largeur avant: 150 mm
hauteur avant: 300 mm
fixation intérieure/ grille: raccord invisible
matériau: aluminium
largeur nominale du conduit: 285 mm
hauteur nominale du conduit: 135 mm
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non