Filtres généraux

Accessoires pour ventilation (12763)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Accessoires pour ventilation

10000 produits

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: autre

  • avec joint prémonté: Non

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: autre

  • avec joint prémonté: Non

S&P
  • Copie

  • Copie

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: autre

  • avec joint prémonté: Non

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau du conduit: autre

  • diamètre nominal du conduit: 125 mm

  • longueur: 3000 mm

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: autre

  • avec joint prémonté: Non

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • plénum isolé de l'intérieur: Oui

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • modèle: monobloc

  • capacité nominale: 200 l

  • type de réfrigérant: autre

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • plage d'efficacité max.: 80 m²

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: autre

  • avec joint prémonté: Non

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la calotte: plastique

  • raccordement: extrémité pointue

  • traitement de surface du bouchon: non traité

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau du conduit: autre

  • diamètre nominal du conduit: 200 mm

  • longueur: 10000 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • type raccordement 1: extrémité pointue

  • angle: 90 °

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: autre

  • connexion pièce auxiliaire: Oui

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • adapté à: montage à l’intérieur

  • hauteur: 1400 mm

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: autre

  • avec joint prémonté: Non

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • largeur avant: 168 mm

  • couleur: blanc

  • forme: autre

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: autre

  • avec joint prémonté: Non

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • matériau du conduit: plastique

  • diamètre de canal équivalent: 80 mm

  • angle du coude: 90 °

S&P
  • Copie

  • Copie

  • modèle: fermé

  • matériau: acier

  • type de fixation: raccordement fileté

S&P
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal du conduit: 125 mm

  • type coudé: coude lisse

  • angle du coude: 90 °

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • matériau du conduit: plastique

  • diamètre de canal équivalent: 80 mm

  • angle du coude: 90 °

S&P
  • matériau: aluminium

  • forme du siphon: pelletage

  • traitement de la surface: autre

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: autre

  • connexion pièce auxiliaire: Oui