Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
avec joint prémonté
traitement de la surface
type raccordement 1
qualité du matériau
matériau du conduit
Accessoires pour ventilation
10000 produits
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 125 mm
longueur: 3000 mm
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 1400 mm
matériau: acier
plénum isolé de l'intérieur: Oui
diamètre nominal du conduit: 125 mm
type coudé: coude lisse
angle du coude: 90 °
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
Copie
Copie
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 200 mm
longueur: 10000 mm
matériau du conduit: plastique
diamètre de canal équivalent: 125 mm
angle du coude: 90 °
diamètre de canal équivalent: 80 mm
longueur: 200 mm
matériau du conduit: plastique
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
matériau du conduit: plastique
diamètre de canal équivalent: 125 mm
angle du coude: 90 °
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 160 mm
longueur: 3000 mm
modèle: fermé
matériau: acier
type de fixation: raccordement fileté
Copie
Copie
plage d'efficacité max.: 80 m²
matériau: plastique
hauteur: 100 mm
largeur: 40 mm
matériau: aluminium
matériau: acier
traitement de la surface: autre
connexion pièce auxiliaire: Oui