Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
avec joint prémonté
largeur avant
traitement de la surface
type raccordement 1
qualité du matériau
Accessoires pour ventilation
10000 produits
matériau du conduit: plastique
diamètre de canal équivalent: 80 mm
angle du coude: 90 °
matériau: synthétique
débit nominal: 325...325 m³/h
largeur: 400 mm
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 200 mm
longueur: 3000 mm
matériau: acier
type raccordement 1: extrémité pointue
angle: 90 °
modèle: monobloc
capacité nominale: 200 l
type de réfrigérant: autre
matériau: acier
diamètre nominal conduite raccordement 1: 125 mm
type raccordement 1: extrémité pointue
matériau du conduit: plastique
diamètre de canal équivalent: 80 mm
angle du coude: 90 °
matériau: aluminium
forme du siphon: pelletage
traitement de la surface: autre
matériau du conduit: acier
pressé: Non
type raccordement 1: extrémité pointue
matériau: acier
traitement de la surface: autre
connexion pièce auxiliaire: Oui
matériau de la calotte: plastique
raccordement: extrémité pointue
traitement de surface du bouchon: non traité
matériau: acier
traitement de la surface: autre
connexion pièce auxiliaire: Oui
matériau: acier
traitement de la surface: autre
connexion pièce auxiliaire: Oui
matériau: aluminium
largeur avant: 154 mm
couleur: blanc
capacité: 30 m³/h
matériau: acier
couleur: autre
matériau de la calotte: plastique
diamètre nominal du conduit: 160 mm
raccordement: extrémité pointue
largeur avant: 154 mm
couleur: blanc
capacité: 45 m³/h
matériau du conduit: plastique
diamètre de canal équivalent: 80 mm
angle du coude: 90 °
matériau du conduit: plastique
nature du matériau du conduit: autre
pressé: Non
mode de pose: saillie/encastré
couleur: blanc
courant nominal: 1 A
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau du conduit: plastique
Copie
Copie
diamètre nominal du conduit: 125 mm
largeur avant: 168 mm
couleur: blanc
forme: autre