Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
matériau du boîtier/corps
tension de raccordement
couleur
avec protection thermique
hauteur
Ventilation tertiaire et collective
8744 produits
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: blanc
type d'actionnement: électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: autre
type d'actionnement: électronique de rapprochement
Copie
Copie
couleur: blanc
élément de chauffage à charge connectée: 2100...2100 W
type d'actionnement: électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps: traité à l'acier
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Copie
Copie
élément de chauffage à charge connectée: 800...800 W
type d'actionnement: électronique de rapprochement
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: traité à l'acier
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: blanc
type d'actionnement: électronique de rapprochement
diamètre nominal du conduit: 125 mm
longueur: 3000 mm
gaine d'épaisseur de paroi: 1 mm
matériau du boîtier/corps: traité à l'acier
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
volume d'air non chargé: 700 m³/h
indice de protection (IP): IPX4
Copie
Copie
couleur: blanc
élément de chauffage à charge connectée: 800...800 W
type d'actionnement: électronique de rapprochement
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 125 mm
Copie
Copie
couleur: blanc
type d'actionnement: électronique de rapprochement
indice de protection (IP): IP24
matériau du boîtier/corps: aluminium
volume d'air non chargé: 400 m³/h
puissance absorbée: 0.049 kW
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: chrome
type d'actionnement: électronique de rapprochement
Copie
Copie
couleur: blanc
capacité: 45 m³/h
matériau: plastique
Copie
Copie
type d'actionnement: électronique de rapprochement
indice de protection (IP): IP44
tension: 220...240 V
volume d'air non chargé: 600 m³/h
puissance absorbée: 0.151 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
largeur avant: 38.8 mm
longueur avant: 390 mm
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: traité à l'acier
volume d'air non chargé: 610 m³/h
puissance absorbée: 0.105 kW
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 200 mm
longueur: 3000 mm
matériau: acier
diamètre nominal conduite raccordement 1: 125 mm
forme de finition: pièce en T
diamètre nominal du conduit: 250 mm
type coudé: coude à angle droit
angle du coude: 90 °
volume d'air non chargé: 320 m³/h
puissance absorbée: 0.025 kW
raccordement électrique: borne de raccordement