Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
matériau du boîtier/corps
tension de raccordement
couleur
avec protection thermique
hauteur
Ventilation tertiaire et collective
8744 produits
volume d'air non chargé: 320 m³/h
puissance absorbée: 0.025 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
matériau: autre
traitement de la surface: galvanisé Sendzimir
forme de finition: pièce Y
volume d'air non chargé: 600 m³/h
puissance absorbée: 0.151 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
matériau du boîtier/corps: traité à l'acier
volume d'air non chargé: 610 m³/h
puissance absorbée: 0.105 kW
largeur avant: 155 mm
longueur avant: 155 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
matériau: acier galvanisé
largeur de conduit d’aération: 110 mm
diamètre nominal du conduit: 200 mm
largeur: 50 mm
matériau: aluminium
résistance à la température: 120...120 °C
matériau: acier
diamètre nominal conduite raccordement 1: 125 mm
forme de finition: pièce en T
couleur: blanc
matériau: plastique
forme: carré
diamètre nominal du conduit: 250 mm
type coudé: coude à angle droit
angle du coude: 90 °
température moyenne maximale (permanente): 250 °C
température moyenne minimale (permanente): -30 °C
largeur: 55 mm
matériau: polyester
couleur: gris
couleur: blanc
matériau: plastique
forme: carré
Copie
Copie
couleur: blanc
matériau: plastique
forme: rond
diamètre nominal du conduit: 200 mm
type coudé: coude à angle droit
angle du coude: 90 °
couleur: blanc
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 200 mm
diamètre nominal conduite raccordement 1: 200 mm
forme de finition: pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2: 200 mm
matériau tuyau extérieur: stratifié d’aluminium
matériau isolant: laine de verre
température moyenne maximale (permanente): 250 °C
diamètre nominal du conduit: 125 mm
type coudé: coude à angle droit
angle du coude: 90 °
matériau du boîtier/corps: acier inoxydable
volume d'air non chargé: 2200 m³/h
puissance absorbée: 0.334 kW
matériau: autre
zone de serrage: 125...125 mm
en une pièce: Oui
matériau: acier
diamètre nominal conduite raccordement 1: 80 mm
forme de finition: pièce en T