Gewiss - FK 15/25F B.NAT. TYPE ICA AVEC TIRE FILS

Gewiss - FK 15/25F B.NAT. TYPE ICA AVEC TIRE FILS

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 25 mm

  • diamètre intérieur - 18.3 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - flexible

Minimum d'achat

  • 75 unité(s)

EAN

8034035440779

Réf. Sonepar

00047504233

Réf. Fournisseur

DX16325R

Réf. Commerciale

Gewiss

diamètre externe

25 mm

diamètre intérieur

18.3 mm

couleur

blanc

matériau

PVC

tenue à la flexion

flexible

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

moyen (classe 3)

finition ignifugée

Oui

avec manchon

Non

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

montage encastré

Oui

apparent

Non

sur bois

Non

paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Non

installation de machines et d'équipements

Oui

installation en sous-sol (chape de béton)

Oui

installation extérieure

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

couche interne extrêmement glissante

Non

FK 15/25F B.NAT. TYPE ICA AVEC TIRE FILS

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l’identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d’éviter l’exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.