Gewiss - RKS/20G COURBE A RAYON ETROIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 20 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564926714
Réf. Sonepar
00047801533
Réf. Fournisseur
DX40120
Réf. Commerciale
Gewiss
pour diamètre de tube nominal
20 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
couleur
gris
angle du coude
90 °
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polypropylène (PP)
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
diamètre
20 mm
avec manchon
Oui
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
flexible
Non
rayon
65 mm
COUDE RK - IP40 - SANS HALOGÈNE - DIAMÈTRE 20MM - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.