Gewiss - MM 25 MANCHON RAPIDE MORBIDIX

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 25 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8018678035561

Réf. Sonepar

00047803556

Réf. Fournisseur

DX43025

Réf. Commerciale

Gewiss

pour diamètre de tube nominal

25 mm

matériau

plastique

couleur

gris

traitement de la surface

non traité

modèle

écartement

sans halogène

Oui

qualité du matériau

polypropylène (PP)

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface polie

Non

surface brossée

Non

en deux pièces

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle

Non

matériau du joint

sans joint

avec filetage extérieur

Non

avec filetage intérieur

Non

divisible

Non

excentrique

Non

MANCHON MORBIDX - IP67 - SANS HALOGÈNE - DIAMÈTRE 25MM - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.