Gewiss - RMG 50/40 RACC. TUBE-GAINE MORBIDX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
avec filetage extérieur - Non
longueur totale - 81.8 mm
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018678035714
Réf. Sonepar
00047803571
Réf. Fournisseur
DX43350
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau du boîtier/corps
plastique
avec filetage extérieur
Non
longueur totale
81.8 mm
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
modèle
droit
serre cable
Non
délestage de traction CEM
Non
diamètre externe
60 mm
diamètre intérieur
50 mm
type raccordement 1
raccord à écrou
type raccordement 2
raccord à écrou
RACCORD CONDUIT-GAINE MORBIDX - IP67 - SANS HALOGÈNE - DIAMÈTRE 50MM - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.