Gewiss - SVM40TT LA SVOLTA TUBE/TUBE MORBIDX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018678036339
Réf. Sonepar
00047803633
Réf. Fournisseur
DX43540
Réf. Commerciale
Gewiss
diamètre externe
40 mm
LA SVOLTA - RACCORD CONDUIT-CONDUIT MORBIDX IP65 - DIAMÈTRE 40MM - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.