Gewiss - PCX SERRE-CABLE 3-6 TRIX/QUADRIX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 3...6 mm
nombre d'entrées de tube - 1
adapté à une boîte d'encastrement - Non
adapté à une boîte de jonction - Oui
adapté à une boîte de jonction - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018678013101
Réf. Sonepar
00047801310
Réf. Fournisseur
DX47503
Réf. Commerciale
Gewiss
pour diamètre de câble
3...6 mm
nombre d'entrées de tube
1
adapté à une boîte d'encastrement
Non
adapté à une boîte de jonction
Oui
adapté à une boîte de jonction
Non
adapté à un châssis d'extension
Non
RACCORD PRESSE-ÉTOUPE CABLE-TRIX/QUADRIX - POUR CÂBLE DIAMÈTRE 3-6MM - SANS HALOGÈNE - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.