Gewiss - GF 16 MANCHON CONDUITS PLIABLES

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 16 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

8018678014610

Réf. Sonepar

00047800578

Réf. Fournisseur

DX52016

Réf. Commerciale

Gewiss

pour diamètre de tube nominal

16 mm

matériau

plastique

couleur

gris

traitement de la surface

non traité

modèle

écartement

sans halogène

Non

qualité du matériau

PVC

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface polie

Non

surface brossée

Non

en deux pièces

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle

Non

matériau du joint

sans joint

avec filetage extérieur

Non

avec filetage intérieur

Non

divisible

Non

excentrique

Non

MANCHONS POUR CONDUITS CINTRABLES GF - DIAMÈTRE 16MM

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l’identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d’éviter l’exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.