Gewiss - COFFRET CHAUFFERIE TRI+NEUTRE

Gewiss - COFFRET CHAUFFERIE TRI+NEUTRE

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - alarme incendie (rouge)

  • système radio - Non

  • avec disque en verre - Oui

  • couleur - rouge

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564196841

Réf. Sonepar

00047419684

Réf. Fournisseur

FR60160

Réf. Commerciale

Gewiss

type de message

alarme incendie (rouge)

système radio

Non

avec disque en verre

Oui

couleur

rouge

matériau

plastique

hauteur

180 mm

largeur

180 mm

profondeur

100 mm

avec couvercle en papier

Non

nombre de pôles

2

indice de protection (IP)

IP55

COFFRET CHAUFFERIE TRI+NEUTRE - 1 DÉPART 4P 32A - 1 DÉPART 2P 20A - 2 VOYANTS - IP55 - ROUGE RAL3000

Les Atouts de la gamme:

Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.