Gewiss - BORNE CAMP 4PC16A/4 DD 16A 30 MA-BLEUE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
manipulation - portable
indice de protection (IP) - IP44
prise CEE - 16 A - 4x16A3p230V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564250031
Réf. Sonepar
00047425003
Réf. Fournisseur
FR60248A
Réf. Commerciale
Gewiss
protection
sans
disjoncteur différentiel
sans
manipulation
portable
indice de protection (IP)
IP44
prise CEE - 16 A
4x16A3p230V
nombre de disjoncteurs
4
matériau du boîtier/corps
plastique
finition militaire
Non
couleur
autre
hauteur
1284 mm
largeur
300 mm
BORNE CAMPING 68Q-MC 63C - 4 PC 2P+T 230V 16A IEC - 4 DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL 2P 16A 30 MA - BORNIER D'ALIMENTATION - IP 44 - BLEU
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..