Gewiss - BORNE MOBILE 8PC16A/ DJ/ID40A30MA-BLEUE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
type de raccordement au secteur - CEE 32 A
manipulation - portable
indice de protection (IP) - IP56
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564250338
Réf. Sonepar
00047425033
Réf. Fournisseur
FR60253A
Réf. Commerciale
Gewiss
protection
sans
disjoncteur différentiel
sans
type de raccordement au secteur
CEE 32 A
manipulation
portable
indice de protection (IP)
IP56
prise CEE - 16 A
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement
alimentation avec prise
longueur du câble
5 m
finition militaire
Non
couleur
autre
hauteur
625 mm
largeur
300 mm
BORNE MOBILE 8PC16A/ DJ/ID40A30MA-BLEU
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..