Gewiss - PRISE TV 1M DIR. CONNECT. M 9,5 BL AB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - installation intégrée
atténuation de raccordement à 860 MHz - 0.5 dB
nombre de sorties - 1
nombre de modules (construction modulaire) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8034035071539
Réf. Sonepar
00047507153
Réf. Fournisseur
GW10361AB
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
prise terminale
mode de pose
installation intégrée
atténuation de raccordement à 860 MHz
0.5 dB
nombre de sorties
1
nombre de modules (construction modulaire)
1
couvercle
sans
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
0.8 dB
compatible au modem par câble
Non
atténuation de passage à 2 150 MHz
1.5 dB
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
2400...2400 MHz
type de fixation
fixation par encliquetage
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
COAXIAL TV SOCKET-OUTLET, CLASS A SHIELDING - IEC MALE CONNECTOR 9.5mm - DIRECT - 1 MODULE - WHITE - ANTIBACTERIAL - CHORUS