Gewiss - UNITE DE SIGN. LED 0,6W BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
source lumineuse fournie - Oui
douille - socle d'enfichage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564265035
Réf. Sonepar
00047426503
Réf. Fournisseur
GW10882
Réf. Commerciale
Gewiss
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
blanc
source lumineuse fournie
Oui
douille
socle d'enfichage
UNITÉ DE SIGNALISATION À AMPOULE AVEC LAMPE À LED - 230Vca - 0,6W BL - CHORUS
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..