Gewiss - VOYANT DE SIGN. ROUGE 1M IVOIRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
douille - sans
adapté à la classe de protection (IP) - IP41
nombre de modules (construction modulaire) - 1
source lumineuse fournie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564259683
Réf. Sonepar
00047005759
Réf. Fournisseur
GW11623
Réf. Commerciale
Gewiss
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
douille
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
nombre de modules (construction modulaire)
1
source lumineuse fournie
Non
source lumineuse
LED interchangeable
avec lumière clignotante
Non
avec symbole/impression permanent(e)
Non
avec symbole interchangeable
Non
utilisation comme contact à poussoir
non
mode de pose
support de module
type de fixation
à clipser
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
transparent
Non
puissance de la lampe max.
0.6 W
profondeur min. de la boîte d'encastrement
25 mm
VOYANT DE SIGNALISATION SIMPLE - ROUGE - 1 MODULE - IVOIRE - CHORUS
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..