Gewiss - PLAQUE GEO INT. 2+2+2P H OR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - or
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564767607
Réf. Sonepar
00047003168
Réf. Fournisseur
GW16426MO
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre d'unités
3
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
or
nombre d'unités, horizontales
3
nombre d'unités, verticales
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
6
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
3
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
métallique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
1004
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP41
type de fixation
fixation à borne
largeur
232 mm
hauteur
95 mm
profondeur
8.5 mm
largeur d'encastrement
232 mm
hauteur d'encastrement
95 mm
PLAQUE GEO - EN TECHNOPOLYMÈRE MÉTALLISÉ - 2+2+2 MODULES HORIZONTAL - OR - CHORUS
Les Atouts de la gamme:
Une gamme de plaques qui offre une multitude de solutions pour enrichir chaque environnement, grâce à la sophistication et à l'élégance d'un design unique. Le côté rationnel de la forme carrée est renforcé par la légèreté et la simplicité de la surface, qui encadre les boutons-poussoirs de commande. Disponible en dix couleurs différentes et dans une gamme d'options de modularité allant de 2 à 2 + 2 + 2 éléments à la fois horizontaux et verticaux pour boîtes rondes et carrées, le style GEO International se caractérise par son épaisseur réduite, pour une saillie minimale par rapport à la paroi. Fabriquées en technopolymère et disponibles en versions peintes ou métallisées, les plaques GEO International sont disponibles dans toutes les couleurs, laissant libre cours à votre imagination. Grâce à la haute qualité des technopolymères utilisés pour leur fabrication, les plaques GEO International sont capables de résister aux chocs et à l'usure au fil du temps..