Gewiss - COMMUTATEUR 1-0-2 10A PLAQ.NEUT.SY/WT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - installation intégrée
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564077409
Réf. Sonepar
00047005202
Réf. Fournisseur
GW20528
Réf. Commerciale
Gewiss
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
installation intégrée
couleur
blanc
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
modèle
commutateur unipolaire
nombre de pôles
1
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
type de fixation
à clipser
numéro RAL (équivalent)
9016
transparent
Non
porte-étiquette
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
tension nominale
250 V
nombre de touches
1
nombre de modules (construction modulaire)
1
profondeur min. de la boîte d'encastrement
35 mm
COMMUTATEUR UNIPOLAIRE 250Vca - 10AX - AVEC LENTILLE NEUTRE REMPLACABLE - ILLUMINABLE - 1 MODULE - BL - SYSTEM
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.