Gewiss - COUVERCLE A EXPANS.BOIT.DIAM.65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rond
diamètre - 65 mm
type de fixation - autre
longueur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564016699
Réf. Sonepar
00047432602
Réf. Fournisseur
GW24218
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
couvercle de montage
forme
rond
diamètre
65 mm
type de fixation
autre
longueur
0 mm
largeur
0 mm
profondeur
0 mm
matériau
plastique
sans halogène
Non
couleur
blanc
avec vis
Oui
plombable
Non
COUVERCLE POUR BOÎTIER À ENCASTRER - DIAMÈTRE 65mm - BL - AVEC GRIFFES
Les Atouts de la gamme:
Vaste choix de boîtes à fixation murale et à encastrer à usage domestique de grande robustesse fournis avec de nombreux accessoires: (séparateurs, éléments de jonction, capot protection ciment , etc.). En complément de gamme, les boîtes de sol peuvent être personnalisés en termes de capacité, de finition et d'équipements internes (elles sont compatibles avec les composants de la gamme System et les dispositifs à fixer sur rail DIN)..