Gewiss - BOÎTIER 3P.BIGBOX MAÇONNERIE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP40
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564444522
Réf. Sonepar
00047000038
Réf. Fournisseur
GW24403
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP40
garnissage
sans
profondeur
50...50 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
119 mm
largeur
80 mm
profondeur intérieure
48 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
3
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
autre
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
12
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
BOÎTIER HAUTE CAPACITÉ POUR SÉRIE CIVIL - BIG BOX - 3 POSTES - 119X80X50
Les Atouts de la gamme:
Vaste choix de boîtes à fixation murale et à encastrer à usage domestique de grande robustesse fournis avec de nombreux accessoires: (séparateurs, éléments de jonction, capot protection ciment , etc.). En complément de gamme, les boîtes de sol peuvent être personnalisés en termes de capacité, de finition et d'équipements internes (elles sont compatibles avec les composants de la gamme System et les dispositifs à fixer sur rail DIN)..