Gewiss - BOÎTIER 6P.BIGBOX MAÇONNERIE

Gewiss - BOÎTIER 6P.BIGBOX MAÇONNERIE

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • couleur - rouge

  • indice de protection (IP) - IP40

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564444546

Réf. Sonepar

00047000042

Réf. Fournisseur

GW24406

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose

encastré

forme

rectangulaire

couleur

rouge

indice de protection (IP)

IP40

garnissage

sans

profondeur

50...50 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

prise d'appareil

modèle

unique

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

194 mm

largeur

90 mm

profondeur intérieure

48 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

6

avec vis

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

pour diamètre du tube

autre

verrouillage de tube

Non

verrouillage de tube en option

Non

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

16

nombre d'embouts fournis

0

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

sans

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Non

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

application spéciale

sans

BOÎTIER HAUTE CAPACITÉ POUR SÉRIE CIVIL - BIG BOX - 6 POSTES - 194X90X50

Les Atouts de la gamme:

Vaste choix de boîtes à fixation murale et à encastrer à usage domestique de grande robustesse fournis avec de nombreux accessoires: (séparateurs, éléments de jonction, capot protection ciment , etc.). En complément de gamme, les boîtes de sol peuvent être personnalisés en termes de capacité, de finition et d'équipements internes (elles sont compatibles avec les composants de la gamme System et les dispositifs à fixer sur rail DIN)..