Gewiss - BOITIER 2 POSTES IP65 2M COUV. RIGIDE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564856745
Réf. Sonepar
00047498865
Réf. Fournisseur
GW27062
Réf. Commerciale
Gewiss
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal
matériau
plastique
couleur
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Oui
nombre de modules (construction modulaire)
2
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
avec entrée de câble
Non
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Oui
résistant aux chocs
Non
indice de protection (IP)
IP65
largeur d'appareil
66 mm
hauteur d'appareil
82 mm
profondeur d'appareil
65 mm
BOÎTIER ÉTANCHE POUR APPAREILS SYSTEM - 2 POSTES - GRIS RAL 7035 IP65
Les Atouts de la gamme:
Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.