Gewiss - WALL CABINET 19'' 6U DEPTH 400MM.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 335 mm
profondeur - 400 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8034035012198
Réf. Sonepar
00047501219
Réf. Fournisseur
GW38406
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
335 mm
profondeur
400 mm
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
numéro RAL
7035
nombre de portes
1
WALL CABINET 19'' 6U DEPTH 400MM.
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.