Gewiss - COFFRET DE DÉCORATION36M VERNI TITANE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 36
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - titane
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564442191
Réf. Sonepar
00047000073
Réf. Fournisseur
GW40239VT
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
encastré
nombre de rangées
3
largeur en nombre de modules
36
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
titane
indice de protection (IP)
IP40
hauteur
493 mm
largeur
330 mm
profondeur
28 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Oui
profondeur d'encastrement
28 mm
profondeur intérieure
79 mm
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Non
avec serrure
Non
type de fermeture
bouton-poussoir
COFFRET DE DÉCORATION - 328X493X28 - VERNI TITANE - 36 MODULES
Les Atouts de la gamme:
La série 40 CDi est une gamme large et très complète de coffrets et tableaux de distribution à encastrer. Sept familles conçues pour offrir des solutions d'installation dans le secteur résidentiel, tertiaire ou commercial; les coffrets et tableaux 40 CDi utilisent des technopolymères sans halogène. Versions de 2 à 72 modules, indices de protection de IP40 à IP55 encastrement maçonnerie et versions spécifiques pour encastrement cloisons creuses.