Gewiss - BOÎTE IP56 PAROI LISSE 120X80X50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP56
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564013780
Réf. Sonepar
00047451305
Réf. Fournisseur
GW44205
Réf. Commerciale
Gewiss
forme
carré
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP56
pour diamètre du tube
autre
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Non
longueur
129 mm
largeur
89 mm
profondeur
58 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
0
type de traversée de boîtier
sans
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Non
température d'utilisation
-25...60 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
BOÎTE DE DÉRIVATION AVEC COUVERCLE BAS À VIS - IP56 - DIMENSIONS INTERNES 120X80X50 - PAROIS LISSES
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de boîtes en saillie étanches pour les dérivations des circuits normaux, test au fil incandescent 650 °C sans halogène, des circuits de sécurité, test au fil incandescent 960 °C faiblement halogénée et pour les applications industrielles. Les boîtes de dérivation 44 CE sont disponibles en 11 tailles différentes, à parois lisses ou à passe-fil à entrée directe, couvercles hauts ou bas, pleins ou transparents et fermeture par vis classiques ou à ¼ de tour. Les versions avec fond à haute capacité permettent de réaliser des équipements d’installation électrique avec des entrées de conduits jusqu’à Ø50 mm.