Gewiss - CVX630K - PORTE VERRE IP40 850X2000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - verre
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564286443
Réf. Sonepar
00047428644
Réf. Fournisseur
GW45119
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
porte de verrouillage
matériau
verre
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Oui
largeur
850 mm
hauteur
2000 mm
finition de la surface
autre
PORTE EN VERRE BOMBÉ - CVX 630X - 850X2000