Gewiss - PLAQUE DE FOND MET.TABLEAU 310X425

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 359 mm

  • largeur - 260 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564013216

Réf. Sonepar

00047401321

Réf. Fournisseur

GW46402

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau

acier

hauteur

359 mm

largeur

260 mm

perforation

Non

traitement de la surface

galvanisé

PLAQUE DE FOND - EN ACIER ZINGUÉ - POUR COFFRETS 310X425

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..