Gewiss - KIT SUPPORT POTEAU GR2 F&E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - autre
largeur - 310 mm
hauteur - 425 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564285958
Réf. Sonepar
00047428595
Réf. Fournisseur
GW46552
Réf. Commerciale
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée
étrier de montage
matériau
autre
largeur
310 mm
hauteur
425 mm
KIT SUPPORT POTEAU POUR COFFRETS 46QP - 310X425
Les Atouts de la gamme:
La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..