Gewiss - CVX160E-TABL.CHA.EX.600X1200X170 IP40 PV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 1200 mm
profondeur - 170 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564251182
Réf. Sonepar
00047425118
Réf. Fournisseur
GW47014E
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
1200 mm
profondeur
170 mm
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP40
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Oui
encastrement mural
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
2
avec porte à hublot
Oui
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
TABLEAU CVX 160E - EN SAILLIE - 600x1200x170 - IP40 AVEC PORTE EN VERRE BOMBÉ - AVEC CHÂSSIS EXTRACTIBLE
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..