Gewiss - PLASTRON FRONT.PLEIN CVX 600X200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
finition de la surface - laqué / peint
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564096349
Réf. Sonepar
00047409634
Réf. Fournisseur
GW47175
Réf. Commerciale
Gewiss
largeur
600 mm
hauteur
200 mm
finition de la surface
laqué / peint
PANNEAU FRONTAL PLEIN - CVX 160I/160E - 24 MODULES - 600X200
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 160 I des tableaux de distribution à encastrés jusqu’à 160 A.se caractérise par sa facilité de sélection et sa rapidité de montage. Après avoir choisi la taille du tableau, un seul et même code de commande inclut l’enveloppe métallique avec sa porte, les rails DIN et les plastrons isolants. Par ailleurs, le châssis de conception innovante permet la fixation des rails sur les supports et leur réglage en profondeur sans utiliser de vis ni d'outils..