Gewiss - BOITE DE DERIVATION ENCASTRER 196X152X75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP40
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564016439
Réf. Sonepar
00047436405
Réf. Fournisseur
GW48006
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP40
garnissage
sans
profondeur
75...75 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
autre
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
longueur
196 mm
largeur
152 mm
profondeur intérieure
73 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
autre
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
18
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle de montage
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
BOÎTE DE DÉRIVATION ET DE CONNEXION JUXTAPOSABLE - EN SAILLIE - DIMENSIONS 196X152X70
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boîtes et coffrets à encastrer composée de trois séries complémentaires: 48 PT / PT DIN avec profilé DIN intégré en fond de boîte idéale pour l'intégration des modules domotiques; 48 CM, boîtes de dérivation haute capacité avec cache de protection; ces deux séries sont IP40; la série 48 PTC propose des coffrets modulaires étanches IP55, pour commande et distribution dans les applications intérieures sujettes à des projections d'eau. Les boîtes et coffrets utilisent des technopolymères sans halogène.